Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro nominal del tornillo30 mm
Detalles
- Tipo de accesorioSoporte de cojinete único bridado
Descripción general
- Los soportes de cojinete único bridados utilizan un cojinete radial único, que soporta el tornillo lineal radialmente.
- Los soportes de cojinete único bridados son ideales para la mayoría de las aplicaciones de montaje y permiten que el tornillo lineal se flexione de forma natural maximizando la vida útil de la tuerca de recorrido y el tornillo.
- Los soportes de cojinete único bridados requieren su uso con los soportes de cojinete doble o de cojinete fijo de alta capacidad.
- Los soportes de cojinetes bridados se montan utilizando la cara posterior y vienen con una superficie pilotada mecanizada para facilitar el montaje y la alineación.
- Los montajes de cojinete único bridados se montan utilizando el mecanizado de extremo sin extensión de eje tipo 1N