Motion
SOPORTE EZM-1009 UNIV MNT 2-BRG

Nook
EZM-1009 UNIV MNT 2-BRG SUPPORT

Soporte de rodamiento doble - diámetro nominal del tornillo 9 mm
Artículo MI #02094593
No. Fabricante EZM-1009 UNIV MNT 2-BRG SUPPORT
Precio568.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Nook
EZM-1009 UNIV MNT 2-BRG SUPPORT

Soporte de rodamiento doble - diámetro nominal del tornillo 9 mm
Artículo MI #02094593
No. Fabricante EZM-1009 UNIV MNT 2-BRG SUPPORT
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
Precio568.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    (2) 5⁄16 × 2 pulg.
  • Diámetro nominal del tornillo
    9 mm

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Soporte de cojinete doble

Descripción general

Descripción del fabricante
SOPORTE EZM-1009 UNIV MNT 2-BRG
  • Los soportes de cojinetes dobles universales con soportes de motor utilizan un cojinete de contacto angular doble, que soporta el tornillo lineal axial y radialmente.
  • Los soportes de cojinete doble universales con soportes de motor son ideales para la mayoría de las aplicaciones de montaje y, cuando se utilizan con un soporte de cojinete único, permiten que el tornillo lineal se flexione naturalmente maximizando la vida útil de la tuerca de recorrido y el tornillo.
  • Los soportes universales de cojinetes con soportes de motor pueden montarse desde la cara frontal o posterior, y desde la superficie inferior.
  • Los soportes de cojinete doble universales con soportes de motor se montan en el mecanizado de extremo de extensión de eje con chaveta tipo 3K .
  • Los soportes de cojinete doble universales con soportes de motor están disponibles en una configuración de montaje de motor NEMA estándar o de cliente.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo