Motion
COMPATIBILIDAD CON EZM-4012 UNIV MNT 1-BRG

Nook
EZM-4012 UNIV MNT 1-BRG SUPPORT

Soporte de cojinete único - Diámetro nominal de tornillo de 12 mm
Artículo MI #02094600
No. Fabricante EZM-4012 UNIV MNT 1-BRG SUPPORT
Precio819.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Nook
EZM-4012 UNIV MNT 1-BRG SUPPORT

Soporte de cojinete único - Diámetro nominal de tornillo de 12 mm
Artículo MI #02094600
No. Fabricante EZM-4012 UNIV MNT 1-BRG SUPPORT
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
Precio819.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    (2) 3⁄8 × 1-3⁄4 pulg.
  • Diámetro nominal del tornillo
    12 mm

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Soporte de cojinete único

Descripción general

Descripción del fabricante
COMPATIBILIDAD CON EZM-4012 UNIV MNT 1-BRG
  • Los soportes de cojinete único universales utilizan un cojinete radial único, que soporta el radio de tornillo lineal.
  • Los soportes universales de cojinete único son ideales para la mayoría de las aplicaciones de montaje y permiten que el tornillo lineal se flexione de forma natural, maximizando la vida útil de la tuerca de desplazamiento y el tornillo.
  • Los soportes universales de cojinete único requieren su uso con los soportes de cojinete doble o fijo de alta capacidad.
  • Los soportes de cojinetes universales pueden montarse desde la cara frontal o posterior y desde la superficie inferior.
  • Los soportes universales de cojinete único se montan utilizando el mecanizado de extremo sin extensión de eje tipo 1N

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo