Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del círculo de bolas1.2500 pulg.
- Jefe0.5000 pulg.
- Diámetro nominal del tornillo0.1880 pulg.
- Peso de la tuerca1.8 lb
- Diámetro mínimo de la raíz1.0500 pulg.
- Peso del tornillo3.7 pies-libras
- Apriete para elevar 1 lb0.088 pulg.
Detalles
- Tipo de accesorioTuerca esférica SRT
- Tuerca de bolas por circuito46/92
- Capacidad de carga dinámica2745 lb
- Capacidad de carga estática17235 lb
- Dirección de roscaMano derecha