Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del círculo de bolas0.6310 pulg.
- Jefe0.5000 pulg.
- Diámetro nominal del tornillo0.1250 pulg.
- Peso de la tuerca0.27 lb
- Diámetro mínimo de la raíz0.5000 pulg.
- Peso del tornillo0.82 pies-libras
- Apriete para elevar 1 lb0.088 pulg.
Detalles
- Tipo de accesorioTuerca esférica SRT
- Tuerca de bolas por circuito37/74
- Capacidad de carga dinámica960 lb
- Capacidad de carga estática5565 lb
- Dirección de roscaMano derecha