Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del círculo de bolas1.1500 pulg.
- Jefe0.2000 pulg.
- Diámetro nominal del tornillo0.1250 pulg.
- Peso de la tuerca0.9 lb
- Diámetro mínimo de la raíz1.0150 pulg.
- Peso del tornillo3.18 pies-libras
- Apriete para elevar 1 lb0.035 pulg.
Detalles
- Tipo de accesorioTuerca esférica SRT
- Tuerca de bolas por circuito121/242
- Capacidad de carga dinámica2370 lb
- Capacidad de carga estática26180 lb
- Dirección de roscaMano derecha