Motion
SBN1995 TUERCA DE BOLA (C2) 1500-1000 LH

Nook
SBN1995 BALL NUT (C2) 1500-1000 LH

Tuerca esférica SRT - 0.3440 pulg. Diámetro nominal del tornillo, dirección de la rosca izquierda
Artículo MI #02094624
No. Fabricante SBN1995 BALL NUT (C2) 1500-1000 LH
Precio1,073.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Nook
SBN1995 BALL NUT (C2) 1500-1000 LH

Tuerca esférica SRT - 0.3440 pulg. Diámetro nominal del tornillo, dirección de la rosca izquierda
Artículo MI #02094624
No. Fabricante SBN1995 BALL NUT (C2) 1500-1000 LH
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
Precio1,073.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del círculo de bolas
    1.5000 pulg.
  • Jefe
    1.0000 pulg.
  • Diámetro nominal del tornillo
    0.3440 pulg.
  • Peso de la tuerca
    3.9 lb
  • Diámetro mínimo de la raíz
    1.1400 pulg.
  • Peso del tornillo
    4.47 pies-libras
  • Apriete para elevar 1 lb
    0.176 pulg.

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Tuerca esférica SRT
  • Tuerca de bolas por circuito
    30/60
  • Capacidad de carga dinámica
    7560 lb
  • Capacidad de carga estática
    34662 lb
  • Dirección de rosca
    Izquierda

Descripción general

Descripción del fabricante
SBN1995 TUERCA DE BOLA (C2) 1500-1000 LH

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo