Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del círculo de bolas0.7500 pulg.
- Jefe0.2000 pulg.
- Diámetro nominal del tornillo0.1410 pulg.
- Peso de la tuerca0.8 lb
- Diámetro mínimo de la raíz0.6020 pulg.
- Peso del tornillo1.22 pies-libras
- Apriete para elevar 1 lb0.035 pulg.
Detalles
- Tipo de accesorioTuerca esférica SRT
- Tuerca de bolas por circuito70/140
- Capacidad de carga dinámica2200 lb
- Capacidad de carga estática17138 lb
- Dirección de roscaMano derecha