Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del círculo de bolas0.3750 pulg.
- Jefe0.1250 pulg.
- Diámetro nominal del tornillo0.0625 pulg.
- Peso de la tuerca0.21 lb
- Diámetro mínimo de la raíz0.3000 pulg.
- Peso del tornillo0.31 pies-libras
- Apriete para elevar 1 lb0.022 pulg.
Detalles
- Tipo de accesorioTuerca esférica SRT
- Tuerca de bolas por circuito60/120
- Capacidad de carga dinámica272 lb
- Capacidad de carga estática2830 lb
- Dirección de roscaMano derecha