Motion
SBN7513 TUERCA DE BOLA (C2) 1500-0473 DER.

Nook
SBN7513 BALL NUT (C2) 1500-0473 RH

Tuerca de bola SRT - diámetro nominal del tornillo de 0.3440 in, dirección de rosca a la derecha
Artículo MI #02094631
No. Fabricante SBN7513 BALL NUT (C2) 1500-0473 RH
Precio687.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Nook
SBN7513 BALL NUT (C2) 1500-0473 RH

Tuerca de bola SRT - diámetro nominal del tornillo de 0.3440 in, dirección de rosca a la derecha
Artículo MI #02094631
No. Fabricante SBN7513 BALL NUT (C2) 1500-0473 RH
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
Precio687.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del círculo de bolas
    1.5000 pulg.
  • Jefe
    0.473 pulg.
  • Diámetro nominal del tornillo
    0.3440 pulg.
  • Peso de la tuerca
    3.9 lb
  • Diámetro mínimo de la raíz
    1.1400 pulg.
  • Peso del tornillo
    4.47 pies-libras
  • Apriete para elevar 1 lb
    0.084 pulg.

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Tuerca esférica SRT
  • Tuerca de bolas por circuito
    43/86
  • Capacidad de carga dinámica
    10050 lb
  • Capacidad de carga estática
    57770 lb
  • Dirección de rosca
    Mano derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
SBN7513 TUERCA DE BOLA (C2) 1500-0473 DER.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo