Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del círculo de bolas1.0000 pulg.
- Jefe0.2500 pulg.
- Diámetro nominal del tornillo0.1560 pulg.
- Peso de la tuerca1.5 lb
- Diámetro mínimo de la raíz0.8200 pulg.
- Peso del tornillo2.2 pies-libras
- Apriete para elevar 1 lb0.044 pulg.
Detalles
- Tipo de accesorioTuerca esférica SRT
- Tuerca de bolas por circuito86/172
- Capacidad de carga dinámica3224 lb
- Capacidad de carga estática27826 lb
- Dirección de roscaIzquierda