Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del círculo de bolas1.5000 pulg.
- Jefe0.473 pulg.
- Diámetro nominal del tornillo0.3440 pulg.
- Peso de la tuerca3.9 lb
- Diámetro mínimo de la raíz1.1400 pulg.
- Peso del tornillo4.47 pies-libras
- Apriete para elevar 1 lb0.084 pulg.
Detalles
- Tipo de accesorioTuerca esférica SRT
- Tuerca de bolas por circuito43/86
- Capacidad de carga dinámica10050 lb
- Capacidad de carga estática57770 lb
- Dirección de roscaMano derecha