Motion
SBN9582 TUERCA ESFÉRICA (C2 SQ) 0500-0500 RH

Nook
SBN9582 BALL NUT (C2 SQ) 0500-0500 RH

Tuerca de bola SRT - diámetro nominal del tornillo de 0.1250 in, dirección de rosca a la derecha
Artículo MI #02094642
No. Fabricante SBN9582 BALL NUT (C2 SQ) 0500-0500 RH
Precio400.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Nook
SBN9582 BALL NUT (C2 SQ) 0500-0500 RH

Tuerca de bola SRT - diámetro nominal del tornillo de 0.1250 in, dirección de rosca a la derecha
Artículo MI #02094642
No. Fabricante SBN9582 BALL NUT (C2 SQ) 0500-0500 RH
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
Precio400.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del círculo de bolas
    0.5000 pulg.
  • Jefe
    0.5000 pulg.
  • Diámetro nominal del tornillo
    0.1250 pulg.
  • Peso de la tuerca
    0.27 lb
  • Diámetro mínimo de la raíz
    0.3600 pulg.
  • Peso del tornillo
    0.5 pies-libras
  • Apriete para elevar 1 lb
    0.088 pulg.

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Tuerca esférica SRT
  • Tuerca de bolas por circuito
    30/60
  • Capacidad de carga dinámica
    786 lb
  • Capacidad de carga estática
    4131 lb
  • Dirección de rosca
    Mano derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
SBN9582 TUERCA ESFÉRICA (C2 SQ) 0500-0500 RH

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo