Motion
SEL4270 TUERCA DE BOLA PRELD 1150-0200 RH

Nook
SEL4270 PRELD BALL NUT 1150-0200 RH

Tuerca de bola SRT - diámetro nominal del tornillo de 0.1250 in, dirección de rosca a la derecha
Artículo MI #02094657
No. Fabricante SEL4270 PRELD BALL NUT 1150-0200 RH
Precio2,223.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Nook
SEL4270 PRELD BALL NUT 1150-0200 RH

Tuerca de bola SRT - diámetro nominal del tornillo de 0.1250 in, dirección de rosca a la derecha
Artículo MI #02094657
No. Fabricante SEL4270 PRELD BALL NUT 1150-0200 RH
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
Su precio$2,223.66/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del círculo de bolas
    1.1500 pulg.
  • Jefe
    0.2000 pulg.
  • Diámetro nominal del tornillo
    0.1250 pulg.
  • Peso de la tuerca
    1.34 lb
  • Diámetro mínimo de la raíz
    1.0150 pulg.
  • Peso del tornillo
    3.18 pies-libras
  • Apriete para elevar 1 lb
    0.035 pulg.

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Tuerca esférica SRT
  • Tuerca de bolas por circuito
    121/242
  • Capacidad de carga dinámica
    1185 lb
  • Capacidad de carga estática
    13090 lb
  • Dirección de rosca
    Mano derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
SEL4270 TUERCA DE BOLA PRELD 1150-0200 RH

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo