Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del círculo de bolas1.5000 pulg.
- Jefe0.2500 pulg.
- Diámetro nominal del tornillo0.1560 pulg.
- Peso de la tuerca3 lb
- Diámetro mínimo de la raíz1.3200 pulg.
- Peso del tornillo5.16 pies-libras
- Apriete para elevar 1 lb0.044 pulg.
Detalles
- Tipo de accesorioTuerca esférica SRT
- Tuerca de bolas por circuito125/500
- Capacidad de carga dinámica4198 lb
- Capacidad de carga estática44030 lb
- Dirección de roscaMano derecha