Motion
MANGA FLA 1.5E

LOVEJOY INC
FLA 1.5E SLEEVE

69790491072 Vaina de acoplamiento bridada - FLA, 1.5, Expuesta, 6 in OD, 4.19 in Longitud
Artículo MI #02094892
No. Fabricante FLA 1.5E SLEEVE
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
FLA 1.5E SLEEVE

69790491072 Vaina de acoplamiento bridada - FLA, 1.5, Expuesta, 6 in OD, 4.19 in Longitud
Artículo MI #02094892
No. Fabricante FLA 1.5E SLEEVE
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    1.5
  • Manga exterior Diámetro  
    6 pulg.
  • Mono con manga Longitud  
    4.19 pulg.
  • Peso
    5.73 lb

Detalles

  • Tipo de perno
    Expuesto
  • Tipo flexible
    Flexibilidad total
  • Número de Upc del fabricante
    697904910728
  • RPM Máx.
    18000 rpm
  • Tipo de producto
    Manguitos de acoplamiento de engranajes
  • Serie
    FLA
  • Tipo de manguito
    Con bridas
  • Perfil de diente
    Corona del radio de curvatura variada
  • Capacidad de par
    15000 pulg.
  • UPC_NO
    697904910728

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGA FLA 1.5E

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"