Especificaciones
Dimensiones
- Código de tamaño de acoplamiento3.5
- Manga exterior Diámetro11.0000 pulg.
- Mono con manga Longitud4.1900 pulg.
- Peso28.50 lb
Detalles
- Tipo de pernoExpuesto
- Tipo flexibleFlexibilidad total
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante697904910766
- Tipo de productoManguitos de acoplamiento de engranajes
- SerieFLA
- Material de la mangaAcero
- Tipo de manguitoCon bridas
- Capacidad de par188500 pulg.
- UPC_NO697904910766