Especificaciones
Dimensiones
- Código de tamaño de acoplamiento4
- Manga exterior Diámetro12.5000 pulg.
- Mono con manga Longitud4.7500 pulg.
- Peso42.50 lb
Detalles
- Tipo de pernoExpuesto
- Tipo flexibleFlexibilidad total
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante697904910773
- Tipo de productoManguitos de acoplamiento de engranajes
- SerieFLA
- Material de la mangaAcero
- Tipo de manguitoCon bridas
- Capacidad de par283800 pulg.
- UPC_NO697904910773