Especificaciones
Dimensiones
- Código de tamaño de acoplamiento5
- Manga exterior Diámetro15.31 pulg.
- Mono con manga Longitud12.63 pulg.
- Peso73.00 lb
Detalles
- Tipo de pernoExpuesto
- Tipo flexibleFlexibilidad total
- Número de Upc del fabricante697904910797
- RPM Máx.6450 rpm
- Tipo de productoManguitos de acoplamiento de engranajes
- SerieFLA
- Tipo de manguitoCon bridas
- Perfil de dienteCorona del radio de curvatura variada
- Capacidad de par551300 pulg.
- UPC_NO697904910797