Motion
MANGA FLA 4S

LOVEJOY INC
FLA 4S SLEEVE

69790491088 Vaina de acoplamiento bridada - FLA, 4, Envuelta, 12.5000 in OD, 4.7500 in Longitud, Acero
Artículo MI #02094908
No. Fabricante FLA 4S SLEEVE
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
FLA 4S SLEEVE

69790491088 Vaina de acoplamiento bridada - FLA, 4, Envuelta, 12.5000 in OD, 4.7500 in Longitud, Acero
Artículo MI #02094908
No. Fabricante FLA 4S SLEEVE
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    4
  • Manga exterior Diámetro  
    12.5000 pulg.
  • Mono con manga Longitud  
    4.7500 pulg.
  • Peso
    38.50 lb

Detalles

  • Tipo de perno
    Cubierta
  • Tipo flexible
    Flexibilidad total
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697904910889
  • Tipo de producto
    Manguitos de acoplamiento de engranajes
  • Serie
    FLA
  • Material de la manga
    Acero
  • Tipo de manguito
    Con bridas
  • Capacidad de par
    283800 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGA FLA 4S

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"