Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total del acoplamiento10.1300 pulg.
- Código de tamaño de acoplamiento4
- Distancia entre ejes0.2500 pulg.
- Diámetro del cubo5.7500 pulg.
- Longitud a través del orificio4.7500 pulg.
- Orificio máximo1.5000 pulg.
- Peso49.97 lb
Detalles
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante697904910964
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de engranajes
- Capacidad de par283800 pulg.
- UPC_NO697904910964