Motion
FLAMM 4 HUB RSB

LOVEJOY INC
FLAMM 4 HUB RSB

69790491588 Cubo de acoplamiento de engranajes - 4, orificio de material rugoso
Artículo MI #02094927
No. Fabricante FLAMM 4 HUB RSB
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
FLAMM 4 HUB RSB

69790491588 Cubo de acoplamiento de engranajes - 4, orificio de material rugoso
Artículo MI #02094927
No. Fabricante FLAMM 4 HUB RSB
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total del acoplamiento
    10.1300 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    4
  • Distancia entre ejes
    0.2500 pulg.
  • Diámetro del cubo
    5.7500 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    4.4400 pulg.
  • Orificio máximo
    4.2500 pulg.
  • Peso
    55.79 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697904915884
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de engranajes
  • Capacidad de par
    220500 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
FLAMM 4 HUB-RSB

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"