Motion
1020 CVR/CÁLCULO HZ IN

LOVEJOY INC
1020 CVR/GRID HZ IN

Conjunto de tapa y rejilla de acoplamiento de rejilla - División horizontal, 1020 Código de tamaño de acoplamiento, 4.0000 in Diámetro exterior, 2.6300 in Longitud superior
Artículo MI #02094945
No. Fabricante 1020 CVR/GRID HZ IN
Precio215.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
1020 CVR/GRID HZ IN

Conjunto de tapa y rejilla de acoplamiento de rejilla - División horizontal, 1020 Código de tamaño de acoplamiento, 4.0000 in Diámetro exterior, 2.6300 in Longitud superior
Artículo MI #02094945
No. Fabricante 1020 CVR/GRID HZ IN
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
Precio215.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    1020
  • Diámetro exterior de la cubierta
    4.0000 pulg.
  • Longitud total de la cobertura
    2.6300 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.0000 pulg.
  • Peso
    1.42 lb

Detalles

  • Estilo de acoplamiento
    Horizontal
  • Material de la cubierta
    Aluminio, acero
  • Tipo de cubierta
    División horizontal
  • Incluye
    Kit de juntas
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697904053494
  • Material
    Aluminio y acero aleado
  • Tipo de producto
    Conjuntos de cubiertas y rejillas de acoplamiento de rejilla
  • UPC_NO
    697904053494

Descripción general

Descripción del fabricante
1020-CVR/CONJUNTO DE CUADRO-HZ IN

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

You May Also Like

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good