Especificaciones
Dimensiones
- Código de tamaño de acoplamiento1030
- Diámetro exterior de la cubierta4.3800 pulg.
- Longitud total de la cobertura2.6900 pulg.
- Diámetro exterior4.3750 pulg.
- Peso2.11 lb
Detalles
- Estilo de acoplamientoHorizontal
- Material de la cubiertaAluminio, acero
- Tipo de cubiertaDivisión horizontal
- IncluyeKit de juntas
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante697904053501
- MaterialAluminio y acero aleado
- Tipo de productoConjuntos de cubiertas y rejillas de acoplamiento de rejilla
- UPC_NO697904053500