Especificaciones
Dimensiones
- Código de tamaño de acoplamiento1050
- Diámetro exterior de la cubierta5.4400 pulg.
- Longitud total de la cobertura3.1300 pulg.
- Diámetro exterior5.4375 pulg.
- Peso3.54 lb
Detalles
- Estilo de acoplamientoHorizontal
- Material de la cubiertaAluminio, acero
- Tipo de cubiertaDivisión horizontal
- IncluyeKit de juntas
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante697904053524
- MaterialAluminio y acero aleado
- Tipo de productoConjuntos de cubiertas y rejillas de acoplamiento de rejilla
- UPC_NO697904053524