Motion
1060 CVR/CÁLCULO HZ IN

LOVEJOY INC
1060 CVR/GRID HZ IN

Conjunto de tapa y rejilla de acoplamiento de rejilla - División horizontal, 1060 Código de tamaño de acoplamiento, 5.9375 in Diámetro exterior, 3.6300 in Longitud superior
Artículo MI #02094949
No. Fabricante 1060 CVR/GRID HZ IN
Precio384.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
1060 CVR/GRID HZ IN

Conjunto de tapa y rejilla de acoplamiento de rejilla - División horizontal, 1060 Código de tamaño de acoplamiento, 5.9375 in Diámetro exterior, 3.6300 in Longitud superior
Artículo MI #02094949
No. Fabricante 1060 CVR/GRID HZ IN
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
Precio384.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    1060
  • Diámetro exterior de la cubierta
    5.9400 pulg.
  • Longitud total de la cobertura
    3.6300 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.9375 pulg.
  • Peso
    3.85 lb

Detalles

  • Material de la cubierta
    Aluminio, acero
  • Tipo de cubierta
    División horizontal
  • Incluye
    Kit de juntas
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697904053531
  • Tipo de producto
    Conjuntos de cubiertas y rejillas de acoplamiento de rejilla
  • UPC_NO
    697904053531

Descripción general

Descripción del fabricante
1060-CVR/CONJUNTO DE CUADRO-HZ IN

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good