Especificaciones
Dimensiones
- Código de tamaño de acoplamiento1070
- Diámetro exterior de la cubierta6.3800 pulg.
- Longitud total de la cobertura3.7500 pulg.
- Diámetro exterior162.05 mm
- Peso6.00 lb
Detalles
- Material de la cubiertaAluminio, acero
- Tipo de cubiertaDivisión horizontal
- IncluyeKit de juntas
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante697904053548
- Tipo de productoConjuntos de cubiertas y rejillas de acoplamiento de rejilla
- UPC_NO697904053548