Motion
1080 CVR/CÁLCULO HZ IN

LOVEJOY INC
1080 CVR/GRID HZ IN

Conjunto de tapa y rejilla de acoplamiento de rejilla - División horizontal, 1080 Código de tamaño de acoplamiento, 193.80 mm Diámetro exterior, 4.5600 in Longitud superior
Artículo MI #02094951
No. Fabricante 1080 CVR/GRID HZ IN
Precio827.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
1080 CVR/GRID HZ IN

Conjunto de tapa y rejilla de acoplamiento de rejilla - División horizontal, 1080 Código de tamaño de acoplamiento, 193.80 mm Diámetro exterior, 4.5600 in Longitud superior
Artículo MI #02094951
No. Fabricante 1080 CVR/GRID HZ IN
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
Su precio$827.06/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    1080
  • Diámetro exterior de la cubierta
    7.6300 pulg.
  • Longitud total de la cobertura
    4.5600 pulg.
  • Diámetro exterior
    193.80 mm
  • Peso
    8.12 lb

Detalles

  • Material de la cubierta
    Aluminio, acero
  • Tipo de cubierta
    División horizontal
  • Incluye
    Kit de juntas
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697904053555
  • Tipo de producto
    Conjuntos de cubiertas y rejillas de acoplamiento de rejilla
  • UPC_NO
    697904053555

Descripción general

Descripción del fabricante
1080-CVR/CONJUNTO DE CUADRO-HZ IN

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"