Especificaciones
Dimensiones
- Código de tamaño de acoplamiento1090
- Diámetro exterior de la cubierta7.6300 pulg.
- Longitud total de la cobertura4.8100 pulg.
- Diámetro exterior193.80 mm
- Peso10.52 lb
Detalles
- Material de la cubiertaAluminio, acero
- Tipo de cubiertaDivisión horizontal
- IncluyeKit de juntas
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante697904053562
- Tipo de productoConjuntos de cubiertas y rejillas de acoplamiento de rejilla
- UPC_NO697904053562