Especificaciones
Dimensiones
- Altura total219.1 mm
- Longitud total127 mm
- Ancho general34.9 mm
- Tamaño del puertoSAE 8 (3/4–16 UNF)
Detalles
- AccionamientoHidráulico
- Sexo de conexiónMujer
- Material de la carcasaAluminio
- Número de catálogo del fabricante02-178481
- Temperatura máxima de funcionamiento248 °F
- Caudal máximo20 gpm
- Presión máxima de funcionamiento3000 psi
- Material del selloNitrilo
Descripción general
- Este paquete de válvulas estándar se utiliza para proporcionar alivio de presión para motores y cilindros bidireccionales
- Opciones de alivio ajustable y a prueba de manipulaciones
- Carcasa en línea de aluminio
- Todos los componentes del paquete son cartuchos verdaderos y se pueden retirar de la carcasa sin alterar las tuberías