Motion
MEF2307H82 3 7/16 BRIDA RODILLO BRG

REXNORD INC
MEF2307H82 3 7/16 FLANGE ROLLER BRG

Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida - Perforador de rodillo esférico, 3-7/16 pulg., montaje en brida 4-Bolt, collar concéntrico, rodamiento sin expansión (fijo), carcasa de hierro fundido
Artículo MI #02094969
No. Fabricante MEF2307H82 3 7/16 FLANGE ROLLER BRG
Precio2,875.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
MEF2307H82 3 7/16 FLANGE ROLLER BRG

Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida - Perforador de rodillo esférico, 3-7/16 pulg., montaje en brida 4-Bolt, collar concéntrico, rodamiento sin expansión (fijo), carcasa de hierro fundido
Artículo MI #02094969
No. Fabricante MEF2307H82 3 7/16 FLANGE ROLLER BRG

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio2,875.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    7.0000 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    9.9063 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    3-7/16 pulg.
  • Profundidad general
    4-3/8 pulg.
  • En general Altura  
    9.2500 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    9.2500 pulg.
  • Peso
    40.5 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • RPM Máx.
    1700 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    82000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    91900 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto/Lip
  • Serie
    2000
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    793699298499

Descripción general

Descripción del fabricante
MEF2307H82 ND BLOQUE DE BRIDAS CONND BRG