Motion
36-GC6052-02 IDLRTN P/A ST L/L FS

REXNORD INC
36-GC6052-02 IDLRTN P/A ST L/L FS

Rodillo de entrenamiento de retorno - Clasificación CEMA, 6 in de diámetro de rodillo, 36 in de ancho de banda
Artículo MI #02095093
No. Fabricante 36-GC6052-02 IDLRTN P/A ST L/L FS
Precio5,950.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
36-GC6052-02 IDLRTN P/A ST L/L FS

Rodillo de entrenamiento de retorno - Clasificación CEMA, 6 in de diámetro de rodillo, 36 in de ancho de banda
Artículo MI #02095093
No. Fabricante 36-GC6052-02 IDLRTN P/A ST L/L FS
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
Precio5,950.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cinturón Ancho  
    36 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    45 pulg.
  • Ancho general
    47-1/2 pulg.
  • Rollo Diámetro  
    6 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    6.0000 pulg.
  • Longitud del rodillo
    39 pulg.
  • Peso
    153.00 lb

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA C
  • Rollo de extremo Incline  
    0 °
  • Tipo de rodillo
    Formación de devolución
  • Material
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillos cónicos
  • UPC_NO
    698210806026

Descripción general

Descripción del fabricante
36-GC6052-02 IDLRTN P/A STL ANG/ANG FS
  • 36-C6052 Brazo Pos libre de formación de retorno sellado de fábrica
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good