Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 11/4 pulg.
- Tamaño del extremo 21/4 pulg.
- Cuerpo hexagonal14.0
- Profundidad de la rosca4.4
- Peso0.13 lb
Detalles
- Tipo de adaptador90° Codo
- Estilo final 1Boss de junta tórica ajustable paralela de tubo estándar británico macho, JIC macho
- Rosca del extremo 17/16-20 UNF, G - 1/4-19
- Estilo final 2Boss de junta tórica ajustable paralela de tubo estándar británico macho, JIC macho
- Rosca del extremo 27/16-20 UNF, G - 1/4-19
- Estilo final 3No aplicable
- Estilo final 4No aplicable
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Brennan
- MaterialAcero
- EnchapadoZinc trivalente
- Material del selloNBR
- Serie7202
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Campaña promocional de BrennanCampaña promocional de Brennan
Ver la documentación
Adaptadores y accesorios de tubo BrennanAdaptadores y accesorios de tubo Brennan
Ver la documentación
Brennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tuboBrennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tubo
Ver la documentación