Motion
KML32
Tuerca de bloqueo de cojinetes serie KML - M160x3 mm, Tamaño de rosca de M160x3 mm, 190 mm OD, 180 mm Diámetro frontal, 25 mm Ancho, Acero
Artículo MI #02098872
No. Fabricante KML32
Precio847.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de bloqueo de cojinetes serie KML - M160x3 mm, Tamaño de rosca de M160x3 mm, 190 mm OD, 180 mm Diámetro frontal, 25 mm Ancho, Acero
Artículo MI #02098872
No. Fabricante KML32
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
Precio847.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cara Diámetro  
    180 mm
  • Exterior Diámetro  
    190 mm
  • Ancho general
    25 mm
  • Rosca Tamaño  
    M160x3 mm, M160x3  mm
  • Peso
    3.56 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Tipo de tuerca de bloqueo
    Para arandela de seguridad
  • Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridad
    MBL32, MBL32 
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Serie
    KML
  • UPC_NO
    4012801313773

Descripción general

Descripción del fabricante
KML32

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos