Motion
LRB243020
Anillo interior - 1.5000 pulg. de calibre, 1.8750 pulg. de diámetro exterior
Artículo MI #02098896
No. Fabricante LRB243020
Precio33.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo interior - 1.5000 pulg. de calibre, 1.8750 pulg. de diámetro exterior
Artículo MI #02098896
No. Fabricante LRB243020
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
Precio33.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.8750 pulg.
  • Ancho general
    1.2500 pulg.
  • Peso
    0.34 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica
    60100 N
  • Descripción larga
    El LRB243020 es un anillo interior con un diámetro de orificio de 1.5000 in, un diámetro exterior de 1.8750 in y un ancho total de 1.2500 in, que pesa 0.34 lb.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    LRB243020
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga estática
    103000 N

Descripción general

Descripción del fabricante
CARRERA INTERIOR LRB 243020

You May Also Like