Motion
CJ38A PM 1 1/4 1/4X1/8KW

Lovejoy
CJ38A PM 1 1/4 1/4X1/8KW

68514462026 Cubo de acoplamiento de mordaza - Tamaño de pinza: CJ38/45, mordaza curvada, 1.250 pulg. Orificio, acabado con chaveta, aluminio, metal en polvo
Artículo MI #02098918
No. Fabricante CJ38A PM 1 1/4 1/4X1/8KW
Precio93.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
CJ38A PM 1 1/4 1/4X1/8KW

68514462026 Cubo de acoplamiento de mordaza - Tamaño de pinza: CJ38/45, mordaza curvada, 1.250 pulg. Orificio, acabado con chaveta, aluminio, metal en polvo
Artículo MI #02098918
No. Fabricante CJ38A PM 1 1/4 1/4X1/8KW

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$93.47/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.2500 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    CJ38/45
  • Diámetro exterior
    3.1500 pulg.
  • Peso
    2.21 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable
  • Material del concentrador
    Aluminio, metal en polvo
  • Vídeo de instrucciones
  • Tipo de mordaza
    Curvado
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • RPM Máx.
    7100 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza
  • Tipo de abrazadera de tornillo
    Tornillo de fijación
  • Serie
    CJ
  • Capacidad de par
    7170 pulg.
  • UPC_NO
    685144620262

Descripción general

Descripción del fabricante
CJ38A-HUB-PM-1-1/4-1/4X1/8KW

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo