Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del bastidor182TC
- Longitud total de la dimensión C17.4 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje1.1250 pulg.
- Par de apriete8.9 pies-libras
- Peso114.947 lb
Details
- 2D Dibujo
- AplicacionesAplicaciones de velocidad constante y servicio de inversor
- RPM base1765 rpm
- País de origenMEX
- DescripciónLos motores de uso intensivo deben soportar los elementos de procesamiento industrial más duros, y la línea de motores de la marca U.S. Motors® de Nidec Motor Corporation hace exactamente eso. Nuestros motores están diseñados para ser eficientes, confiables y cumplir con las regulaciones de eficiencia energética. Fabricados para superar los estándares IEEE 841 más estrictos de la industria, nuestros motores U.S. Motors® 841 PLUS® se utilizan comúnmente en entornos de trabajo severo para bombas, compresores, ventiladores, sopladores y otras aplicaciones de procesamiento de materiales. Estos motores resistentes son ideales para aplicaciones de velocidad constante o de servicio inversor que se encuentran normalmente en las industrias de petróleo y gas, química, pulpa y papel, aguas residuales, automoción y minería. Los motores U.S. Motors® marca 841 PLUS® tienen la clasificación NEMA Premium® de eficiencia. La construcción de acero al silicio de baja pérdida y el diseño optimizado permiten que estos motores funcionen a temperaturas más bajas, lo que resulta en menores costos de energía. La línea U.S. Motors® de Nidec Motor Corporation de motores industriales y comerciales de alto rendimiento para servicio pesado está diseñada para ayudar a las empresas a reducir el consumo de energía y cumplir con las regulaciones. Estos motores normalmente cuentan con motores actualizados abiertos a prueba de goteo y totalmente cerrados que cumplen o superan los requisitos de eficiencia NEMA Premium®. Si ninguno de nuestros motores de serie se ajusta a la factura, también podemos personalizar los motores o sistemas de uso intensivo para cumplir con sus especificaciones únicas.
- Descripción Palabra clave3 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa3.90 A
- Eficiencia a plena carga89.5 %
- Código de armonización8501.52.4000
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP55
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante786382009564
- Corriente máxima permitida3.9 A
- ModeloCF15
- Categoría del motorMotor IEEE 841
- Caballos de fuerza del motor3 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor460 V
- Tipo de montajeHorizontal/Sin pies
- Clase de diseño NEMAB
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto30BC02J3
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Estándares cumplidosEE, NEMA Premium
- Rpm síncrono1800 rpm
- Diagrama de cableado
Descripción general
Descripción del fabricante
3 HP,1770 RPM,8P3P2CCR,460 V,182TC
- Sistema de aislamiento Inverter Grade® (cumple con NEMA® MG-1 parte 31)
- Aislamiento de clase F, clase B aumenta a plena carga (potencia de onda sinusoidal)
- Construcción totalmente de hierro fundido
- Pintura resistente a la corrosión para molinos y productos químicos (prueba de pulverización de sal de 250 horas)
- Placa de identificación de acero inoxidable (con marca CE) y herrajes revestidos de zinc
- 40°C ambiente, rendimiento NEMA® Design B (potencia de onda sinusoidal)
- Aisladores de cojinetes VBXX® para protección IP55
- Cojinetes abiertos y tapas de cojinetes internos reengrasables del mismo tamaño (marco 180 y superior)
- Suministro de conexión a tierra externa, rotor recubierto de epoxi
- 10:1 par variable; par 5:1 constante en la potencia del inversor
- Equilibrio de precisión (< 0.05 IN/seg vibración)
- Trifásico 460V
- 1.15 SF en onda sinusoidal/1.0 SF en potencia del inversor