Motion
21005-2710

GARLOCK KLOZURE
21005-2710

Sello de aceite - Sólido, 5.000 pulg. de diámetro del eje, 5.906 pulg. de diámetro exterior, 0.512 pulg. de ancho total, diseño modelo 58 , material de reborde Thermo-Ceram
Artículo MI #02099001
No. Fabricante 21005-2710
Precio1,239.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GARLOCK KLOZURE
21005-2710

Sello de aceite - Sólido, 5.000 pulg. de diámetro del eje, 5.906 pulg. de diámetro exterior, 0.512 pulg. de ancho total, diseño modelo 58 , material de reborde Thermo-Ceram
Artículo MI #02099001
No. Fabricante 21005-2710
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
Precio1,239.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    5.906 pulg.
  • Ancho general
    0.512 pulg.
  • Diámetro del eje
    5.000 pulg.

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de diseño
    Modelo 58
  • Código de armonización
    8487900040
  • Material labial
    Thermo-Ceram
  • Tipo de labio
    LABIOS THERMO-CERAM
  • Número de catálogo del fabricante
    21005-2710
  • Número de Upc del fabricante
    717744212926
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Candado
  • Presión máxima
    7 psi
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    500 pies/min
  • Temperatura máxima
    1600 °F
  • Temperatura mínima
    -22 °F
  • Tolerancia de desalineación
    0.015 pulg. a 500 pies/min
  • Tipo de sello
    Sello especial
  • Serie
    Modelo 58
  • Sólido/Dividido
    Sólido

Descripción general

Descripción del fabricante
58X2710 TERMOCERAM 316SS 5.000"ID
  • Carcasa exterior de metal de alta resistencia
  • TERMO-CERAM™
  • Ideal para entornos abrasivos.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good