Motion
12/8V20.0 5050

DODGE
12/8V20.0 5050

Polea de cinturón en V - Sección de banda 8V , ranura 12 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 20.0000 in D.E., Casquillo de cierre cónico, Casquillo serie 5050 , Material de hierro fundido
Artículo MI #02099035
No. Fabricante 12/8V20.0 5050
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
12/8V20.0 5050

Polea de cinturón en V - Sección de banda 8V , ranura 12 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 20.0000 in D.E., Casquillo de cierre cónico, Casquillo serie 5050 , Material de hierro fundido
Artículo MI #02099035
No. Fabricante 12/8V20.0 5050
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    8V
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Gama de orificios de casquillos
    De 2.4375 a 5.0000 pulg.
  • Cara Ancho  
    13.8750 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    5.0000 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    20.0000 pulg.
  • Peso
    338.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo de cierre cónico
  • Serie de casquillos
    5050
  • Número de Upc del fabricante
    782475655410
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    12
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • Construcción de la polea
    Brazo
  • UPC_NO
    782475655410

Descripción general

Descripción del fabricante
12 8V 20 110988 HOJA 110988
  • Línea completa en stock, incluidos modelos más grandes
  • Mayor PS que el modelo clásico; accionamientos compactos y ligeros
  • Diseñado para su uso con casquillo QD
  • Modelo 3V de ranuras 1-6;8;10 , 2.2 a 33.5 pulg. de D.E.
  • Modelo 5V de 2-10 ranuras, 4.4 a 50 pulg. de D.E.
  • Modelo 8V de ranuras 4-6;8;10;12 , 12.5 a 71 pulg. de D.E.
  • El equilibrado cumple con el estándar MPTA “B2c”

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos