Motion
AXK1102

NTN
AXK1102

Conjunto de rodillo de aguja de empuje y caja - Tipo AXK
Artículo MI #02099547
No. Fabricante AXK1102
Precio9.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
AXK1102

Conjunto de rodillo de aguja de empuje y caja - Tipo AXK
Artículo MI #02099547
No. Fabricante AXK1102
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
Precio9.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.5906 pulg.
  • Radio de filete
    0.3 mm
  • Exterior Diámetro  
    1.1024 pulg.
  • En general Ancho  
    0.0787 pulg.
  • Peso
    0.009 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Material de la jaula
    Acero
  • Arandela compatible
    AS1102
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Número de Upc del fabricante
    4547359022926
  • Material
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • RPM Máx.
    11000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de rodillos cilíndricos
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2540 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    8100 lbf
  • Serie
    AXK11
  • Tipo de cojinete de empuje
    Conjunto de rodillo y jaula
  • UPC_NO
    4547359022926

Descripción general

Descripción del fabricante
AXK1102 RODILLO DE AGUJA BRG