Motion
RRS190 EEB = 3 1/2

LOVEJOY INC
RRS190 BSE=3 1/2

68514412676 Cubo de acoplamiento de mordaza - Tamaño de pinza: RRS190, mordaza recta, calibre de 19 a 54 mm, material rugoso, aluminio, hierro fundido, polipropileno reforzado con fibra de vidrio
Artículo MI #02099580
No. Fabricante RRS190 BSE=3 1/2
Precio492.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
RRS190 BSE=3 1/2

68514412676 Cubo de acoplamiento de mordaza - Tamaño de pinza: RRS190, mordaza recta, calibre de 19 a 54 mm, material rugoso, aluminio, hierro fundido, polipropileno reforzado con fibra de vidrio
Artículo MI #02099580
No. Fabricante RRS190 BSE=3 1/2
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
Precio492.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total del acoplamiento
    10.8800 pulg., 7.3800 pulg., 8.8800 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    RRS190
  • Diámetro del extremo del cubo
    4 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.9400 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.5000 pulg.
  • Peso
    8.46 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    RSB
  • Material del concentrador
    Aluminio, hierro fundido, polipropileno reforzado con fibra de vidrio
  • Vídeo de instrucciones
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza
  • Tipo de abrazadera de tornillo
    Tornillo de fijación
  • Serie
    RRS
  • Capacidad de par
    1728 pulg.
  • UPC_NO
    685144126764

Descripción general

Descripción del fabricante
RRS190-SPCR ASSY-BSE=3-1/2

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo