Motion
LRT606835
Anillo interior - Orificio de 60 mm, 68 mm OD
Artículo MI #02099588
No. Fabricante LRT606835
Precio50.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo interior - Orificio de 60 mm, 68 mm OD
Artículo MI #02099588
No. Fabricante LRT606835
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
Precio50.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    60 mm
  • Diámetro exterior
    68 mm
  • Ancho general
    35 mm
  • Peso
    0.46 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica
    60200 N
  • Descripción larga
    El LRT606835 es un anillo interior con rodamiento de rodillos de aguja con un diámetro de orificio de 60 mm, un diámetro exterior de 68 mm, un ancho total de 35 mm y un peso de 0.46 lb, adecuado para aplicaciones industriales compactas que requieren un soporte confiable de rodamiento de rodillos de aguja.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    LRT606835
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
  • Serie
    LRT
  • Capacidad de carga estática
    105000 N

Descripción general

Descripción del fabricante
IR60X68X35 CARRERA INTERNA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo