Motion
16024
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 120 mm Diámetro interno, 180 mm Diámetro externo, 19 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #02099591
No. Fabricante 16024
Precio480.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 120 mm Diámetro interno, 180 mm Diámetro externo, 19 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #02099591
No. Fabricante 16024

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio480.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    120 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo exterior
    19 mm
  • Exterior Diámetro  
    180 mm
  • En general Ancho  
    19 mm
  • Peso
    3.31 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    16024 BRG
  • Código de armonización
    8482105056
  • Autorización interna
    C0
  • Descripción larga
    El 16024 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 120mm orificios con diseño abierto, 180mm OD y 19mm de ancho para aplicaciones generales.
  • Número de catálogo del fabricante
    16024
  • Número de Upc del fabricante
    029176087622
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176087622

Descripción general

Descripción del fabricante
16024 BRG