Motion
89307-TV
Rodamiento de empuje de rodillo cilíndrico - Conjunto de rodillo y jaula con arandelas, 35 mm Diámetro interno, 68 mm Diámetro externo, Caja de plástico
Artículo MI #02099600
No. Fabricante 89307-TV
Precio850.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de empuje de rodillo cilíndrico - Conjunto de rodillo y jaula con arandelas, 35 mm Diámetro interno, 68 mm Diámetro externo, Caja de plástico
Artículo MI #02099600
No. Fabricante 89307-TV
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
Precio850.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Radio de filete
    1 mm
  • Exterior Diámetro  
    68 mm
  • En general Ancho  
    20 mm
  • Peso
    0.9 lb

Detalles

  • Material de la jaula
    Plástico
  • Lavadoras compatibles
    GS89307, WS89307
  • Descripción
    Rodamiento cilíndrico axial 893, dirección única, que comprende K893, GS, WS
  • Capacidad de carga dinámica
    18660.072 lbf
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    248 °F
  • RPM Máx.
    5500 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a +120 °C
  • Capacidad de carga dinámica radial
    18000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    53000 lbf
  • Serie
    893
  • Capacidad de carga estática
    53282.374 lbf
  • Tipo de cojinete de empuje
    Conjunto de rodillo y jaula con arandelas
  • UPC_NO
    4012802031218

Descripción general

Descripción del fabricante
89307-TV