Motion
8018 2 7/8

Martin
8018 2 7/8

Rueda dentada de acoplamiento de cadena - Cadena de 80, 18 dientes, diámetro interno de 2.8750 in, acabado con ranura y acero inoxidable, material: acero
Artículo MI #02099698
No. Fabricante 8018 2 7/8
Precio313.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
8018 2 7/8

Rueda dentada de acoplamiento de cadena - Cadena de 80, 18 dientes, diámetro interno de 2.8750 in, acabado con ranura y acero inoxidable, material: acero
Artículo MI #02099698
No. Fabricante 8018 2 7/8
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
Precio313.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.8750 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/4 x 3/8 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.950 pulg.
  • Peso
    7.50 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable
  • Número de cadena
    80
  • Componente de acoplamiento
    Brida
  • Estilo de acoplamiento
    Cadena
  • Tipo de acoplamiento
    Acoplamiento de cadena
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950047966
  • Material
    Acero
  • Número de dientes
    18
  • Tipo de pieza
    Brida
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de cadena
  • UPC_NO
    697950047966

Descripción general

Descripción del fabricante
8018 2 7/8 RODILLO DE SPK CPLG
  • Todos los acoplamientos de cadena Martin tienen dientes endurecidos.
  • Seleccione el acoplamiento más pequeño que se adapte a ambos ejes.
  • Para una operación de marcha atrás, cargas de choque o pulsaciones, u otras condiciones de operación severas, seleccione el siguiente tamaño de acoplamiento más grande.
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.

También puede gustarle