Motion
DMD-60-1 ENLACE DE APAGADO P NP

Diamond Chain Company
DMD-60-1 ROFF LINK P NP

Eslabón offset - 60 / 3/4 in de paso, remachado, material de acero al carbono, acabado niquelado
Artículo MI #02099727
No. Fabricante DMD-60-1 ROFF LINK P NP
Precio30.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Diamond Chain Company
DMD-60-1 ROFF LINK P NP

Eslabón offset - 60 / 3/4 in de paso, remachado, material de acero al carbono, acabado niquelado
Artículo MI #02099727
No. Fabricante DMD-60-1 ROFF LINK P NP
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
Precio30.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    1.11 pulg.
  • Tamaño y paso de la cadena
    60 / 3/4 pulg.
  • Anchura interior
    0.500 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.094 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.234 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.469 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    8500 lb
  • Peso
    0.14 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en níquel
  • Tipo de enlace
    Enlace de desplazamiento
  • Número de catálogo del fabricante
    GNI-1233
  • Material
    Acero al carbono
  • Estándar de medición
    Imperial
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Características de la aplicación de resistencia
    Resistente a la corrosión
  • Serie
    Estándar
  • Estándares cumplidos
    ANSI
  • UPC_NO
    716647136667

Descripción general

Descripción del fabricante
DMD-60-1 ENLACE DE APAGADO P NP

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle