Motion
HMK2210

NTN
HMK2210

Cojinete de rodillo de aguja de copa traída - Extremos abiertos, calibre de 22 mm, 29 mm OD, 10 mm Ancho
Artículo MI #02099746
No. Fabricante HMK2210
Precio19.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
HMK2210

Cojinete de rodillo de aguja de copa traída - Extremos abiertos, calibre de 22 mm, 29 mm OD, 10 mm Ancho
Artículo MI #02099746
No. Fabricante HMK2210
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
Precio19.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.8661 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.1417 pulg.
  • En general Ancho  
    0.3937 pulg.
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.033 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de copa dibujada
    Extremos abiertos
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja con copa HMK2210 Drawn Cup proporciona un diámetro de orificio de 0.8661 pulgadas, tipo de cierre abierto, construcción de copa con extremos abiertos, diámetro exterior de 1.1417 pulgadas, ancho total de 0.3937 pulgadas y peso de 0.033 libras, lo que lo hace apropiado para sistemas industriales y automotrices compactos.
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Número de Upc del fabricante
    4547359073942
  • RPM Máx.
    11000 rpm
  • Número de filas
    Uno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Serie
    HMK
  • Tipo de cojinete
    Cojinete del rodillo de la aguja
  • UPC_NO
    4547359073942

Descripción general

Descripción del fabricante
HMK2210 RODILLO DE AGUJA BRG