Especificaciones
Dimensiones
- Fuerza del resorte comprimido1.38 lb
- Fuerza de resorte extendida0.94 lb
- Longitud total53.7 mm
- Ancho general10 mm
- Accidente cerebrovascular7 mm
- Peso23 g
Detalles
- Rango de velocidad de colisiónDe 0.05 a 5 m/s
- Frecuencia máx. de absorción de energía70 ciclos/min
- Absorción máxima de energía por ciclo5.88 J
- SerieRB
- Tipo de amortiguadorNo ajustable