Motion
7007-08-L12-18

Brennan
7007-08-L12-18

7007-08-L12-18
Artículo MI #02099928
No. Fabricante 7007-08-L12-18
Precio35.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Brennan
7007-08-L12-18

7007-08-L12-18
Artículo MI #02099928
No. Fabricante 7007-08-L12-18

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$35.50/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    1/2 pulg., 12 mm
  • Tamaño del extremo 2
    1/2 pulg., 12 mm
  • Hexagonal
    C1 & C2
  • Tamaño hexagonal
    C1 - 19 mm, C2 - 22 mm
  • Longitud
    43.90 mm

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Recto
  • Estilo final 1
    Hembra giratoria métrica, macho JIC
  • Rosca del extremo 1
    3/4-16 UNF, M18X1.5
  • Estilo final 2
    Hembra giratoria métrica, macho JIC
  • Rosca del extremo 2
    3/4-16 UNF, M18X1.5
  • Estilo final 3
    No aplicable
  • Estilo final 4
    No aplicable
  • Material
    Acero
  • Enchapado
    Zinc trivalente
  • Serie
    7007

Descripción general

Descripción del fabricante
7007-8-L-12-18 ACCESORIO DE CONEXIÓN

También puede gustarle