Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1-15/16 pulg.
- Radio de filete0.062 pulg.
- Anillo interior Ancho2.0313 pulg.
- Anillo exterior Ancho1.1250 pulg.
- Exterior Diámetro3.5400 pulg.
- Ancho general2.0313 pulg.
- Clasificación de precisiónNo clasificado
- Peso2.43 lb
Detalles
- AplicaciónMaquinaria textil, maquinaria agrícola, poleas, poleas guía, equipo de manipulación de materiales
- Material del cojinete52100 Acero de calidad de cojinetes
- Tipo de orificioCilíndrico
- Material de la jaulaNailon
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de servicioServicio medio
- Recubrimiento de acabadoRecubierto de óxido negro
- Autorización internaC0
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante637400465476
- Temperatura máxima de funcionamiento300 °F
- RPM Máx.5000 rpm
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial5250 lbf
- Capacidad de carga estática radial7900 lbf
- SerieNiza®
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteRectificado de precisión, anillo interior extendido, diámetro exterior métrico
- UPC_NO637400465476
Descripción general
- Sellado y prelubricado permanentemente para una larga vida útil
- Pregrasado con grasa Shell Alvania #2 medida
- Dos tornillos de ajuste de punto de copa estriados ofrecen una excelente resistencia al aflojamiento en condiciones vibratorias
- El acabado de óxido negro proporciona una mayor resistencia a la corrosión
- Dos orificios de lubricación permiten volver a engrasar